Referenties
SKF:UCFL 206/H
Rubix:03479218
EAN:07316579751780


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 22,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
Productdetails : SKF UCFL 206 H FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Bestand tegen hoge vervuilingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
| Materiaal | gietijzer, lagerstaal |
| Serie | ucfl |
| Totale breedte lager | 40,2 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 39,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,56 excl. BTW
/ stuk
€ 34,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden