SKF F3BBC 30M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:F3BBC 30M-TPSS
Rubix:03078589
EAN:07316577877772
SKF F3BBC 30M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F3BBC 30M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


These three-bolt flanged ball bearing units are designed especially for the food and beverage industries. They are chemical resistant, lightweight and strong. The unit consists of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and is suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a composite housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Deze kogellagerunits met flens en drie boutgaten zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van levensmiddelenkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47,5 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte140 mm
Lengte82 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager33 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16300 N
Buitendiameter62 mm
€ 186,67 excl. BTW
/ stuk
€ 225,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen