Referenties
Timken:SUCSF209/FVSL613
Rubix:A0378569
Fabrikant:SUCSF209/FVSL613
EAN:0013992249128


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 104,9 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSF 209/FVSL613 FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSF209/FVSL613 roestvaststalen vier-bouts flenslagerblok met food-grade solid lube (FVSL613). Ontworpen voor corrosiebestendige, hygiënische toepassingen.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Breedte | 49,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 104,9 mm |
| Materiaal | rvs |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 133,4 mm |
| Lengte | 133,4 mm |
| Serie | sucsf (corrosiebestendige gemonteerde kogellagers) |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Klemmen | 19,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27800 N |
| Buitendiameter | 52,39 mm |
| Gewicht | 1,91 kg |
| Bouwvorm | vier-bouts flenslagerblok (four-bolt square flange) met set-screw vergrendeling |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 635,39 excl. BTW
/ stuk
€ 768,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen