Referenties
SKF:FYTJ 25 TF
Rubix:03474065
Fabrikant:89610
EAN:7316570882827


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYTJ 25 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35,8x130x25 mm |
| Logistiek gewicht | 616,5 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 35,8 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Serie | fytj |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 33,74 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,44 excl. BTW
/ stuk
€ 50,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden