INA RMEY 70 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Behuizingen

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RMEY70-XL-I
INA:RMEY70-XL
Rubix:03120478
Fabrikant:0947300080000
EAN:4064327025258
INA RMEY 70 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten177 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RMEY 70 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Behuizingen RMEY, behuizingen met vier bouten en flens, gietijzer, centreerpen, stelschroeven in binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten177 mm
Materiaalgrijs gietijzer (gg)
Hoogte215 mm
Seriermey
Totale breedte lager44,4 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Buitendiameter215 mm
Gewicht4,83 kg
Bouwvormvier-bout flenshuis met centreernok (stelschroeven in binnenring)
€ 345,85 excl. BTW
/ stuk
€ 418,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen