INA RMEY 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RMEY45-XL
Rubix:03120466
Fabrikant:0009407630000
EAN:4064327886149
INA RMEY 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RMEY 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen

Sterke punten

PME geleverd met lager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met de GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155 mm
Lengte155 mm
Seriermey..-xl
Totale breedte lager25 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter105 mm
€ 109,20 excl. BTW
/ stuk
€ 132,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen