INA RA 40 XL SPANLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RA40-XL
Rubix:03121634
Fabrikant:0008293310000
EAN:4012802792645
INA RA 40 XL SPANLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte43,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RA 40 XL SPANLAGERBLOK ROND


Flenshuisunit RA..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte43,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte43,8 mm
Lengte147,5 mm
Seriera..-xl
Totale breedte lager43,8 mm
Diameter bevestigingsgaten13,5 mm
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter147,5 mm
€ 70,35 excl. BTW
/ stuk
€ 85,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen