Referenties
Timken:UCPA209
Rubix:A0512965
Fabrikant:UCPA209


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 209 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 209 kogellagerblok met getapte gietijzeren voet en set screw locking. Geborgd met bonded nitrile rubber afdichting en precisie flinger voor bescherming tegen vervuiling.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | gietijzer (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Klemmen | 42 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Bouwvorm | cast-iron tapped base pillow block (ucpa 200 industriële set screw locking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,80 excl. BTW
/ stuk
€ 111,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen