Referenties
Timken:UCFL314
Rubix:A0378871
EAN:0013992172150


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 81 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 212 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UCFL 314 FLENSLAGERBLOK
Sterke punten
•UCFL-units met twee bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de
montageruimte beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met behulp van
bouten door de flens
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende
sferische buitendiameters die
asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCFL-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken
stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgatafstanden en de ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de
montageruimte beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met behulp van
bouten door de flens
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende
sferische buitendiameters die
asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCFL-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken
stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgatafstanden en de ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Toepassingen
In natte of vuile omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 81 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 212 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 315 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Serie | ucfl 200 |
| Totale breedte lager | 61 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 35 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 104000 N |
| Gewicht | 9,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 516,83 excl. BTW
/ stuk
€ 625,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen