Referenties
Timken:SUCSFL206/F
Rubix:A0035448
Fabrikant:SUCSFL206/F
EAN:0013992248657


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 40,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSFL 206/F FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSFL 206/F flenslagerblok in roestvast staal met 2-bout montage en corrosie-resistente insert. Voor betrouwbare lagering in veeleisende, natte/waste omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 40,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
| Materiaal | roestvast staal (rvs) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 148 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Serie | sucsfl 206/f |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Klemmen | 18 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2035 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3709 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Bouwvorm | twee-bout flenslager (set-screw locking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,17 excl. BTW
/ stuk
€ 353,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen