SKF UCFL 210 H FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:UCFL 210/H
Rubix:03479234
EAN:7316579752473
SKF UCFL 210 H FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCFL 210 H FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Klaar voor montage
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
- Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en lage trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager51,6 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
€ 54,65 excl. BTW
/ stuk
€ 66,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden