Referenties
Timken:SUCPLF209/F
Rubix:A0035432
Fabrikant:SUCPLF209/F
EAN:0013992249654


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (polymeer) behuizing met rvs (roestvast staal) lagerinzet |
Productdetails : TIMKEN SUCPLF 209/F FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLF209/F flenslagerblok met vier-bout montage en polymeer behuizing. Met RVS lagerinzet voor corrosiebestendige toepassingen.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Materiaal | kunststof (polymeer) behuizing met rvs (roestvast staal) lagerinzet |
| Serie | suc209 |
| Bouwvorm | polymeer vier-bout flenslager met rvs lagerinzet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,58 excl. BTW
/ stuk
€ 352,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen