SPARTEX 30W LED BEWEGINGSDETECTOR 880952
30 W LED-schijnwerper met bewegingsdetector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:865581
Spartex:880952
Rubix:05859999



Documenten
Productdetails : SPARTEX 30W LED BEWEGINGSDETECTOR 880952
2100 lumen op vol vermogen.
Beschermingsindex: Kop IP65
Aluminium behuizing
Detectiegebied: instelbaar op 50 of 100%
Detectieafstand: 6 tot 8 m
Bedrijfstijd: 5 sec - 1 min - 5 min - 10 min
Niet bedraad
Schokbestendig glas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 2100 lm |
| Vermogen | 30 W |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,91 excl. BTW
/ stuk
€ 84,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden