Referenties
3M:7100196064
Rubix:23060316
Fabrikant:7100196064
EAN:04054596668737

Documenten
Productdetails : 3M AFPLAKTAPE 201E 30 MM X 50 MTR
De 3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 201E is een veelzijdige crêpepapieren tape, ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen. Deze chamoiskleurige tape, met een rubberlijmlaag en een dikte van 0,135 mm, is ontworpen om tijdelijk vast te houden, vast te maken, in te pakken en af te dichten. Met een temperatuurbestendigheid tot 80°C voor één uur biedt deze tape betrouwbare prestaties in uiteenlopende omstandigheden. Dankzij de soepele structuur en het gemak waarmee de tape van de rol scheurt, is het een praktische oplossing voor dagelijks gebruik.
Kenmerken:
De 3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 201E onderscheidt zich door zijn sterke, maar flexibele crêpepapierrug die bestand is tegen scheuren tijdens het afrollen. Het gebruiksgemak wordt vergroot doordat de tape eenvoudig met de hand van de rol kan worden gescheurd. Daarnaast helpt de tape verfophoping te verminderen en zorgt het voor scherpe, nette verflijnen, terwijl het doorsijpelen van verf wordt voorkomen. Ontwikkeld voor lichte industriële toepassingen, biedt deze tape zowel temperatuur- als waterbestendigheid, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in verschillende omstandigheden.
Specificaties:
- Merken : 3M™
- Productkleur : Beige
- Rugmateriaal (drager) : Crêpepapier
- Type lijm : Rubberlijm
- Totale breedte : Beschikbaar in 18 mm, 30 mm, 36 mm en 48 mm
- Totale lengte : 50 m
- Dikte : 0,135 mm
- Temperatuurbestendigheid : Tot 80°C gedurende één uur
- Toepassingen : Geschikt voor vasthouden, vastmaken, inpakken en afdichten
Extra eigenschappen : Scheurt niet tijdens het afrollen en gemakkelijk van de rol te scheuren
Merkinformatie:
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
Kenmerken:
De 3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 201E onderscheidt zich door zijn sterke, maar flexibele crêpepapierrug die bestand is tegen scheuren tijdens het afrollen. Het gebruiksgemak wordt vergroot doordat de tape eenvoudig met de hand van de rol kan worden gescheurd. Daarnaast helpt de tape verfophoping te verminderen en zorgt het voor scherpe, nette verflijnen, terwijl het doorsijpelen van verf wordt voorkomen. Ontwikkeld voor lichte industriële toepassingen, biedt deze tape zowel temperatuur- als waterbestendigheid, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in verschillende omstandigheden.
Specificaties:
- Merken : 3M™
- Productkleur : Beige
- Rugmateriaal (drager) : Crêpepapier
- Type lijm : Rubberlijm
- Totale breedte : Beschikbaar in 18 mm, 30 mm, 36 mm en 48 mm
- Totale lengte : 50 m
- Dikte : 0,135 mm
- Temperatuurbestendigheid : Tot 80°C gedurende één uur
- Toepassingen : Geschikt voor vasthouden, vastmaken, inpakken en afdichten
Extra eigenschappen : Scheurt niet tijdens het afrollen en gemakkelijk van de rol te scheuren
Merkinformatie:
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
De 3M™ General Purpose Masking Tape 201E is een hoogwaardige maskeertape die gebruikt wordt voor het op korte termijn afplakken van verf, fixeren, bundelen, vasthouden, afdichten en andere toepassingen tot een temperatuur van 80°C gedurende één uur. Zeemkleurig, rubber kleeflaag, dikte 0,135mm.
Sterke punten
- Veelzijdig gebruik : Geschikt voor vasthouden, vastmaken, inpakken en afdichten in diverse industriële toepassingen.
- Scheurvast : De tape scheurt niet tijdens het afrollen, wat zorgt voor een probleemloze toepassing.
- Gemakkelijk te gebruiken : Kan eenvoudig met de hand van de rol worden gescheurd, wat het gebruiksgemak vergroot.
- Verfophoping verminderen : Helpt verfophoping te minimaliseren en zorgt voor strakke, nette verflijnen.
- Temperatuurbestendig : Bestand tegen temperaturen tot 80°C gedurende één uur, wat het geschikt maakt voor gebruik in omstandigheden met verhoogde hitte.
- Waterbestendig : Ontwikkeld om lichte waterbestendigheid te bieden, wat zorgt voor extra veelzijdigheid in toepassingen.
- Scheurvast : De tape scheurt niet tijdens het afrollen, wat zorgt voor een probleemloze toepassing.
- Gemakkelijk te gebruiken : Kan eenvoudig met de hand van de rol worden gescheurd, wat het gebruiksgemak vergroot.
- Verfophoping verminderen : Helpt verfophoping te minimaliseren en zorgt voor strakke, nette verflijnen.
- Temperatuurbestendig : Bestand tegen temperaturen tot 80°C gedurende één uur, wat het geschikt maakt voor gebruik in omstandigheden met verhoogde hitte.
- Waterbestendig : Ontwikkeld om lichte waterbestendigheid te bieden, wat zorgt voor extra veelzijdigheid in toepassingen.
Toepassingen
De 3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 201E is ideaal voor een verscheidenheid aan kortstondige toepassingen in industriële omgevingen. De tape is perfect voor algemene schildertoepassingen, waarbij afplakken essentieel is voor strakke verflijnen zonder doorlekken. Daarnaast is de tape geschikt voor het dichten van voegen en het tijdelijk bevestigen, vastmaken of vasthouden van materialen. Door zijn makkelijk beschrijfbare oppervlak kan de tape ook worden gebruikt voor labelmarkeringen, waardoor het een handige oplossing is voor tijdelijke identificatie en aanduiding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 32 |
|---|---|
| Breedte | 30 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,20 excl. BTW
/ 32 rollen
€ 90,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen