3M CUBI II FIBERSCHIJF 982C ROLOC 76MM K36
3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf 982C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AB01083
Rubix:A0142416
Fabrikant:7100126838
EAN:00051115667824




Documenten
Productdetails : 3M CUBI II FIBERSCHIJF 982C ROLOC 76MM K36
Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf 982C voor een uitzonderlijke slijpsnelheid en standtijd. Onze fiberschijven zijn uitgerust met een uitzonderlijk krachtige 3M Precision Shaped Grain, die met hars is gelijmd op een stijve fiberrug.
De schuurkorrels worden voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. De punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Daardoor raken operators minder snel vermoeid bij lastige klussen.
Onze schijven hebben een taaie, stijve rug van gevulkaniseerd fiber die slijtbestendig is en is opgewassen tegen lastige slijptoepassingen.
Deze zwaar uitgevoerde schijven zijn ideaal voor het verwijderen van lasnaden, schuren en blenden van metalen oppervlakken. Gebruik deze wanneer het werkoppervlak vraagt om een kleinere schijf voor materiaalafname.
De schuurkorrels worden voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. De punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Daardoor raken operators minder snel vermoeid bij lastige klussen.
Onze schijven hebben een taaie, stijve rug van gevulkaniseerd fiber die slijtbestendig is en is opgewassen tegen lastige slijptoepassingen.
Deze zwaar uitgevoerde schijven zijn ideaal voor het verwijderen van lasnaden, schuren en blenden van metalen oppervlakken. Gebruik deze wanneer het werkoppervlak vraagt om een kleinere schijf voor materiaalafname.
De 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf 982C biedt uitzonderlijke prestaties en productiviteit voor slijptoepassingen onder medium tot hoge druk. Onze schijven zijn perfect voor gebruik op koolstofstaal wanneer er een kleinere schijf nodig is.
Sterke punten
Met 3M Precision Shaped Grain technologie voor betere slijpprestaties en een lange levensduur;De schijf gaat aanzienlijk langer mee, en u kunt meer onderdelen per schijf verwerken zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen;Met het Roloc™ Snelwisselsysteem vervangt u in een handomdraai schijven voor verschillende groftes of toepassingen;De stijve fiber rug is geschikt voor slijptoepassingen onder middelhoge tot hoge druk
Toepassingen
Voor middelzware tot zware materiaalafname bij toepassingen op koolstofstaal zoals afhoeken, afschuinen, lasnaden slijpen en walshuid wegwerken;Gebruik deze schijven voor correctie van putjes en imperfecties, machinale bewerking en meer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 76,2 mm |
| Korrel | 36 |
| Toepassing | finishen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 556,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 81 dagen