Filter opties
Categorieën
  • Thermoplasten (47)
  • Aluminium (13)
  • Staal en gietijzer (6)
  • PTFE - Technische kunststoffen (1)
  • Merk / Fabrikant

    57 Product (en) met 67 variant (s):

    Relevance
    • Schakering
      Naturel
    • Kleur
      Wit
    • Diameter
      30 mm

    GIETNYLON 6E VOLSTAF NATUREL Ø 30 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5010000018
    • rubix:30022120
    • Schakering
      Naturel
    • Kleur
      Wit
    • Diameter
      30 mm

    DELRIN VOLSTAF NATUREL Ø30 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5033000020
    • rubix:30020410
    • Schakering
      Naturel
    • Kleur
      Wit
    • Diameter
      50 mm

    GIETNYLON 6E VOLSTAF NATUREL 50 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5010000023
    • rubix:30022124
    • Schakering
      Zwart
    • Kleur
      Zwart
    • Diameter
      70 mm

    DELRIN VOLSTAF ZWART DIA 70 MM L= 1000 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5034000029
    • rubix:30020455
    • Kleur
      Wit

    HMPE 1000 PLAAT GELEIDING 00271 TEKNR 100195.0010 REV 2

    • schreinemacher kunststoffen:8013900672
    • rubix:30010348
    • Kleur
      Andere
    • Formaat
      Plaat

    HMPE 1000 PLAAT GELEIDING 00177 TEKNR 100195.0007

    • schreinemacher kunststoffen:8013900666
    • rubix:30010342

    RING PTFE 14,5 X 8,5 X 0,5 PZW 150710355AA

    • schreinemacher kunststoffen:150710355AA
    • rubix:30011590

    BAHCO WIG 1.5KG W-S-1.5

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bahco:W-S-1.5
    • rubix:10071493
    • ean:7311518140816
    15,10 excl. BTW
    / stuk

    HARD PVC DRUKLEIDING PN10 63 X 3,0 MM

    • schreinemacher kunststoffen:7000100030
    • rubix:28200044

    ZACHT PVC GLASH.OP ROL 200 X 2 MM (RO=50MTR)

    • schreinemacher kunststoffen:3050000001
    • rubix:30012300

    BAHCO WIG 2.0KG W-S-2.0

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bahco:W-S-2.0
    • rubix:10071494
    • ean:7311518140823
    19,24 excl. BTW
    / stuk

    BOSCHREX BINNENHOEK 8 3842535578

    • bosch rexroth:3842535578
    • rubix:A0415045

    DELRIN VOLSTAF NATUREL Ø120 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5033000039
    • rubix:30020426

    BOSCHREX HOEK 45X90MM 3842523567

    • bosch rexroth:3842523567
    • rubix:A0545192

    BOSCHREX GLIJMOER M6 N8 3842529320

    • bosch rexroth:3842529320
    • rubix:A0414979

    GIETNYLON 6E VOLSTAF NATUREL 80 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5011000007
    • rubix:30022130

    POM-C RONDSTAF NATUREL  80mm L=1000mm

    • schreinemacher kunststoffen:5033000031
    • rubix:30020421

    BOSCHREX GLIJMOER M8 N10 inzw. RVS

    • bosch rexroth:3842530316
    • rubix:A0490698

    BOSCHREX BINNENHOEK N10

    • bosch rexroth:3842535572
    • rubix:A0490688

    BOSCHREX VEER N10 3842516669

    • bosch rexroth:3842516669
    • rubix:A0490699

    BOSCHREX BINNENHOEK 10/10 R

    • bosch rexroth:3842535571
    • rubix:A0490785
    • Kleur
      Grijs
    • Diameter
      40 mm

    PVC VOLSTAF DONKERGRIJS 7011 Ø 40 MM (2 MTR)

    • schreinemacher kunststoffen:3030000035
    • rubix:30020145

    24 items van 57