Filter opties
Categorieën
  • PA - Polyamiden en vergelijkbare stoffen (21)
  • PVAC, PVC - Vinylproducten (17)
  • POM - Polyacetaal (5)
  • PT, PE - Polyethyleen (2)
  • PBT, PET, PETE - Polyester en vergelijkbare stoffen (2)
  • Merk / Fabrikant

    38 Product (en) met 47 variant (s):

    Relevance
    • Schakering
      Naturel
    • Kleur
      Wit
    • Diameter
      30 mm

    GIETNYLON 6E VOLSTAF NATUREL Ø 30 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5010000018
    • rubix:30022120
    • Schakering
      Naturel
    • Kleur
      Wit
    • Diameter
      30 mm

    DELRIN VOLSTAF NATUREL Ø30 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5033000020
    • rubix:30020410
    • Schakering
      Naturel
    • Kleur
      Wit
    • Diameter
      50 mm

    GIETNYLON 6E VOLSTAF NATUREL 50 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5010000023
    • rubix:30022124
    • Schakering
      Zwart
    • Kleur
      Zwart
    • Diameter
      70 mm

    DELRIN VOLSTAF ZWART DIA 70 MM L= 1000 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5034000029
    • rubix:30020455
    • Kleur
      Wit

    HMPE 1000 PLAAT GELEIDING 00271 TEKNR 100195.0010 REV 2

    • schreinemacher kunststoffen:8013900672
    • rubix:30010348
    • Kleur
      Andere
    • Formaat
      Plaat

    HMPE 1000 PLAAT GELEIDING 00177 TEKNR 100195.0007

    • schreinemacher kunststoffen:8013900666
    • rubix:30010342

    RING PTFE 14,5 X 8,5 X 0,5 PZW 150710355AA

    • schreinemacher kunststoffen:150710355AA
    • rubix:30011590

    HARD PVC DRUKLEIDING PN10 63 X 3,0 MM

    • schreinemacher kunststoffen:7000100030
    • rubix:28200044

    ZACHT PVC GLASH.OP ROL 200 X 2 MM (RO=50MTR)

    • schreinemacher kunststoffen:3050000001
    • rubix:30012300

    GIETNYLON 6E VOLSTAF NATUREL 80 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5011000007
    • rubix:30022130

    POM-C RONDSTAF NATUREL  80mm L=1000mm

    • schreinemacher kunststoffen:5033000031
    • rubix:30020421

    DELRIN VOLSTAF NATUREL Ø120 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5033000039
    • rubix:30020426
    • Kleur
      Grijs
    • Diameter
      40 mm

    PVC VOLSTAF DONKERGRIJS 7011 Ø 40 MM (2 MTR)

    • schreinemacher kunststoffen:3030000035
    • rubix:30020145

    HARD PVC DRUKLEIDING PN16 40 X 3,0 MM

    • schreinemacher kunststoffen:7000100047
    • rubix:28200065

    GF PVC T-STUK 45 GR. 21.25.01-40 MM

    • schreinemacher kunststoffen:7001000092
    • rubix:28220123

    HARD PVC DRUKLEIDING PN16 50 X 3,7 MM

    • schreinemacher kunststoffen:7000100048
    • rubix:28200066

    DELRIN VOLSTAF NATUREL 50 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5033000140
    • rubix:30020415

    DELRIN VOLSTAF NATUREL Ø60 MM

    • schreinemacher kunststoffen:5033000027
    • rubix:30020417

    PU PLAAT 1000 X 2 MM L = 2 M. 65 GR SH. (M-M)

    • rubix-nl:PU PLAAT 1000X2
    • rubix:30010188

    24 items van 38