3M CUBITRON II SCHUURSCHIJF 984F 38,1 MM K80
3M CUBITRON II SCHUURSCHIJF 984F 38,1 MM K60
Zie technische informatieReferenties
3M:27716
Rubix:23206699
Fabrikant:7000045175
EAN:0051141277165

Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURSCHIJF 984F 38,1 MM K80
Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 984F voor een uitzonderlijke slijpsnelheid en een langere standtijd. Onze schijven hebben een gelamineerde dubbele polyester rug voor extra duurzaamheid en slijtagebestendigheid bij het werken aan randen.Met de geïntegreerde Grinding Aid is dit een uitstekend product voor elk soort metaal: deze slijphulpstof houdt de schijf koeler op roestvaststaal en warmtegevoelige metalen zoals nikkellegeringen en titaan. Bovendien beperkt het verkleuring/oxidatie van het metaal, evenals het risico van hittegerelateerde spanningsbarsten.Deze schijven bevatten schuurkorrels die zijn voorgevormd in driehoekig gekalibreerde schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. De punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Daardoor raken operators minder snel vermoeid bij lastige klussen.
Sterke punten
Sneller schuren onder minder druk met 3M™ Precision Shaped Grain;Verhoogde productiviteit en levensduur: minder schijfwissels en meer onderdelen per schijf;Grinding aid verlaagt de warmteontwikkeling tijdens het schuren op hittegevoelige metalen zoals RVS, titanium en nikkellegeringen;Roloc™ snel-wissel-systeem om makkelijk schijven met andere schuurkorrel of toepassing te kunnen wisselen;De rug is geschikt voor toepassingen onder medium tot hoge druk en biedt de juiste duurzaamheid voor werken op scherpe kanten;Constructie met twee lagen geeft extra duurzaamheid voor werk aan de randen
Toepassingen
Doet het uitstekend op roestvaststaal-, kobaltchroom-en nikkellegeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 6,575 g |
| Diameter | 38 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 280,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen