3M VLOERMARKERINGSTAPE 971L GROEN 609,6MM (RO=33M)
3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100259749
Rubix:A0857425
Fabrikant:7100259749
EAN:0068060000811





Documenten
Productdetails : 3M VLOERMARKERINGSTAPE 971L GROEN 609,6MM (RO=33M)
Een heavy-duty tape voor zwaar verkeer 3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971L is speciaal ontworpen voor gebieden met intensief verkeer, met kleuren die levendig blijven, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan zware slijtage, zoals schuren van pallets en zwaar materieel. De sterke rug heeft een laag profiel en is bestand tegen opkrullen, wat kan leiden tot het loslaten van randen en de levensduur van vloermarkeringstape kan verkorten. De rubberlijm zorgt voor een sterke hechting op vloeren, maar bevordert ook schone verwijdering in één stuk, zelfs na een langere gebruiksduur. Deze vloermarkeringstape is ideaal voor 5S/6S lean productie-initiatieven en is verkrijgbaar in verschillende kleuren en breedtes tot 61 cm (24 inch). Aanbevolen toepassingen Vloermarkering in drukbezochte fabrieks- of magazijngebieden, inclusief gebieden met pallets en zwaar materieel
3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971L is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen zwaar verkeer, zoals krassen door pallets en zwaar materieel. De stevige, platte rug is bestand tegen opkrullen en loskomen van de randen, waardoor de levensduur van vloermarkeringen wordt verlengd. De rubberlijm van deze tape vormt een sterke hechting en biedt schone verwijdering in één stuk, zelfs na een langere gebruiksduur. Ideaal voor 5S/6S lean productie-initiatieven en de grote verscheidenheid aan levendige kleuren houdt industriële vloeren georganiseerd met kleurgecodeerde efficiëntie. Dankzij de duurzame constructie en levendige kleuren is de 3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971L ideaal voor het optimaliseren van vloeren in veeleisende verzend-, productie- en werkplaatsomgevingen.
Sterke punten
• Duurzame constructie: De heavy-duty vinylrug is ideaal voor gebieden met veel verkeer
• Schoon verwijderen: De unieke rubberlijm zorgt voor een sterke hechting en verwijdering zonder resten
• Tape op uw manier: Dankzij de constructie met schutlaag kunt u de tape beter positioneren voor duidelijke, rechte lijnen. Maakt ook het stansen van vormen zoals pijlen mogelijk
• Blijvende levendige kleur: De gemakkelijk te reinigen rug zorgt dat de levendige kleur wordt behouden bij zware slijtage
• Ideaal voor lean manufacturing: Gebruik kleurcodering om magazijnen, fabrieken en distributiecentra te organiseren en te optimaliseren volgens moderne 5S/6S-principes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Lengte | 32,9 m |
| Breedte | 609,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.023,02 excl. BTW
/ rol
€ 1.237,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen