3M STEUNSCHIJF FIBERSCHIJF VLAK ROOD DIA180 VORMBAAR 64859

3M™ Flexibele Steunschijf voor Fiberschijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:64859
Rubix:23030999
Fabrikant:7000061713
EAN:04046719523825
3M STEUNSCHIJF FIBERSCHIJF VLAK ROOD DIA180 VORMBAAR 64859

Technische samenvatting

Diameter180 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M STEUNSCHIJF FIBERSCHIJF VLAK ROOD DIA180 VORMBAAR 64859


Profiteer optimaal van uw schuurschijven met onze sterke 3M™ Steunschijf voor fiberschijven. Onze harde rubberen steunschijven bieden stevige, consistente ondersteuning voor 3M Fiberschijven op haakse slijpers en andere schuur- en slijpmachines. Ze kunnen worden gebruikt met een breed scala van 3M Steunschijven – u hoeft alleen de juiste dichtheid voor uw klus te kiezen.

De steunschijven zorgen er samen met de rug van gevulkaniseerd fiber van de schuurschijf voor dat het oppervlak beter kan worden gevolgd: dat levert een gladdere, consistente finish bij het schuren en slijpen. Ze beperken het trillen en rammelen waardoor schijven verslechteren en zorgen ervoor dat de keramische schuurmineralen op de fiberschijf voortdurend zelf afbreken zoals de bedoeling is – in plaats van af te breken in stukjes die niet meer worden gebruikt.

Onze centreergatbevestiging met een diameter van 22,23 mm wordt stevig vastgezet aan schuur- en slijptools met een opspanmoer*.
Met onze steunschijf voor fiberschijven krijgt u optimaal resultaat van elke finishingbewerking op autocarrosserieën en van al uw carrosseriewerkzaamheden.

*Wordt apart verkocht
Onze 3M™-steunschijf voor schuurschijven met vezelonderlaag is gemaakt ter ondersteuning van schuurschijven met vezelonderlaag in schuur-, slijp- en afwerkingsprocessen. Deze schijf is onmisbaar en is ontworpen voor haakse schuurmachines die geschikt zijn voor TN Quick Change-opzetstukken.

Sterke punten

Gelijkmatige ondersteuning van het gehele oppervlak van de schijf;Onderlaag met hoge dichtheid, geschikt voor de meeste metaalbewerkingen;Diameter van 114,3 mm en geschikt voor alle schuurschijven met vezelonderlaag;Voor gebruik met haakse, pneumatische of elektrische schuurmachines;Ontworpen voor gebruik met het TN Quick Change-bevestigingssysteem

Toepassingen

Gebruik met diverse steunschijven voor 127 mm Dual Action fiberschijven op haakse slijpers en om de werking van schuurschijven te maximaliseren.;Krijg optimaal resultaat van elke finishingbewerking op autocarrosserieën en van al uw carrosseriewerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter180 mm
Typesteunschijf
€ 30,51 excl. BTW
/ stuk
€ 36,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden