3M HAAKBESCHERMING HOOKIT CLEAN SANDING 20443
3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming
Zie technische informatieReferenties
3M:20443
Rubix:A0322403
Fabrikant:7000045011
EAN:00051141204437

Productdetails : 3M HAAKBESCHERMING HOOKIT CLEAN SANDING 20443
Bescherm de haken op een nieuwe Hookit™ Schuurpad met de 3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming. Ons voordelige bevestigingsmiddel vervangt de schuurpad zodat u op uw kosten kunt besparen.
Gebruik de 3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming om de haken op een nieuwe Hookit™ Schuurpad te beschermen. Ons voordelige bevestigingsmiddel vervangt de schuurpad zodat u op uw kosten kunt besparen.
Sterke punten
Gebruik deze in plaats van een dure schuurpad tijdens gebruik;Bescherm de haken op een nieuwe Hookit™ Schuurpad;Krijg een voordelig bevestigingsmiddel
Toepassingen
Bescherm hiermee de nieuwe Hookit™ Schuurpad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
| Type | stofbeheersing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden