3M HOOKIT ROLOC DISC PAD 1-1/16 X 5/16 INCH 67415
3M™ Hookit™ Roloc™ Steunschijf
Zie technische informatieReferenties
3M:1140558
Rubix:A0637425
Fabrikant:7000045755
EAN:00051111603116

Productdetails : 3M HOOKIT ROLOC DISC PAD 1-1/16 X 5/16 INCH 67415
Gebruik 3M™ Hookit™ Roloc™ Steunschijf met haakmateriaal bevestigd aan zacht neopreenschuim, met de juiste Roloc-hardware. Met onze steunschijven met een diameter van 25,4 mm kunt u gemakkelijk van microngrofte veranderen.
Roloc-steunschijven kunnen gebruikt worden op schuurmachines en excentrische minischuurmachines.
Roloc-steunschijven kunnen gebruikt worden op schuurmachines en excentrische minischuurmachines.
De 3M™ Hookit™ Roloc™ Steunschijf is voorzien van klittenbandmateriaal dat is bevestigd op zacht neopreenschuim. Onze steunschijven dienen gebruikt te worden met de juiste Roloc hardware.
Sterke punten
Bevat zacht neopreenschuim;Voorzien van klittenbandmateriaal;Kan gebruikt worden op schuurmachines en excentrische minischuurmachines;Maakt gemakkelijk wisselen van micronschijven mogelijk
Toepassingen
Gebruik op schijfschuurmachines en mini-willekeurige excentrische schuurmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 26,9875 mm |
| Type | steunschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 357,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen