3M SPLICING SYSTEM R9996 BLAUW 75MMX55MTR R999675
3M Hydrodispergeerbare voegband R9996
Zie technische informatieReferenties
3M:7000116516
Rubix:23061750
Fabrikant:7000116516
EAN:05010027828292

Productdetails : 3M SPLICING SYSTEM R9996 BLAUW 75MMX55MTR R999675
De hydrodispergeerbare vliegstoot-verbindingsband R9996 is een dubbelzijdige kleefband, die speciaal voor vliegstootverbindingen op alle soorten afrollers met verlijming tijdens het lopende bedrijf is ontwikkeld; de band splitst zich bij de verbinding
Dubbelzijdige, repulpable splicing systeem, met een eenvoudig te verwijderen in de lengterichting doorsneden schutvel, voor het gebruik in "flying splice" tapetoepassingen
Sterke punten
Betrouwbare verbindingswerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 177x301x461 mm |
| Gewicht verpakking | 10316 g |
| Breedte | 75 mm |
| Lengte | 55 m |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.874,16 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 2.267,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen