3M KLITTENBAND (LUS) SJ3571 WIT 25.4MMX45.7MTR 357125W
3M™ Klittebandsluiting Lus SJ3571
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:20456
Rubix:23061052
Fabrikant:7000001972
EAN:00021200872778

Documenten
Productdetails : 3M KLITTENBAND (LUS) SJ3571 WIT 25.4MMX45.7MTR 357125W
3M™ Klittenbandsluiting (lus) SJ3571 is gecoat met een hoogwaardige acrylaatlijm en biedt hoge temperatuurprestaties tot +90 °C. Onze klittenbandsluiting (lus) hecht goed op papier en karton, verf, onbewerkt en geverfd metaal, glas, gelakt hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen en buiten. De bijbehorende haak is SJ3572.
3M™ Klittenbandsluiting (lus) SJ3571 is onze premium PSA nylon lus met acryltape en een doorzichtige polyethyleen folievoering. Deze sluiting heeft gesloten een dikte van 3,8 mm.
Sterke punten
Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is|| Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is;Duurzaam gedurende duizenden sluitingen|| Duurzaam gedurende duizenden sluitingen;Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen|| Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen;Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten|| Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten;Beschikt over uitstekende temperatuurbestendigheid van 200 ° F (93 ° C)
Toepassingen
Toepasbaar bij transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 45,72 m |
| Kleur | wit |
| Hittebestendigheid | 93 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 752,55 excl. BTW
/ 3 rollen
€ 910,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen