3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 150 60 X 30 X 6 STIFT

3M™ Lamellenborstel 339SM

Zie technische informatie

Referenties

3M:64511
Rubix:23038662
Fabrikant:7000074927
EAN:54046719325400
3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 150 60 X 30 X 6 STIFT

Technische samenvatting

Diameter60 mm
Dikte30 mm
Korrel320
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 150 60 X 30 X 6 STIFT


De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.

Sterke punten

Flexibel;Voorzien van een vaste stift;Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen

Toepassingen

Use for cutting and polishing applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Afmeting verpakking (D x B x H)112x127x197 mm
Gewicht verpakking900 g
Diameter60 mm
Dikte30 mm
Korrel320
30 mm
€ 4,64 excl. BTW
/ stuk
€ 5,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden