3M SCHUURROL 314D P 100 115 MM X 50 M
3M™ Linnen Schuurrol 314D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:62913
Rubix:23038706
Fabrikant:7000060204
EAN:4046719185757

Documenten
Productdetails : 3M SCHUURROL 314D P 100 115 MM X 50 M
3M™ Linnen Schuurrol 314D is een rol met lichte stoffen schuurstroken die worden gebruikt voor handmatig schuren in veel verschillende toepassingen. Onze rollen worden gemaakt met aluminiumoxide schuurmateriaal en zijn verkrijgbaar in een hele reeks groftes voor gewone toepassingen zoals ontbramen, blenden en repareren van finishes op metalen ondergronden, het verwijderen van roest of ander vuil en het voorbereiden van oppervlakken voor lak en coatings.
3M™ Utility Cloth Roll 314D is our lightweight cloth sanding sheet that uses aluminium oxide abrasive, and comes in a range of grades. The cloth backing is flexible and durable to withstand heavy use, and is suitable for many typical deburring, blending and repairing tasks.
Sterke punten
Ruim toepasbare aluminiumoxide schuurrol kan op metaal, hout en kunststoffen worden gebruikt.;De stoffen rug is zowel flexibel als duurzaam en is bestand tegen zwaar gebruik.;De stroken kunnen in de gewenste grootte worden afgescheurd en om ronde stukken worden gewikkeld, rond cilinders worden aangebracht en in hoeken gevouwen.
Toepassingen
Use for deburring, blending and repairing metal finishes || Remove rust or other contaminants || Prepare surfaces for paints and coatings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 3600 g |
| Lengte | 50000 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Materiaal | vezel |
| Korrel | 100 |
| 115 mm | |
| 50000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,60 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 361,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen