Referenties
3M:62914
Rubix:23038708
Fabrikant:7000032149
EAN:04046719185474

Productdetails : 3M SCHUURROL 314D P120 115 MM X 50 M
3M™ Linnen Schuurrol 314D is een rol met lichte stoffen schuurstroken die worden gebruikt voor handmatig schuren in veel verschillende toepassingen. Onze rollen worden gemaakt met aluminiumoxide schuurmateriaal en zijn verkrijgbaar in een hele reeks groftes voor gewone toepassingen zoals ontbramen, blenden en repareren van finishes op metalen ondergronden, het verwijderen van roest of ander vuil en het voorbereiden van oppervlakken voor lak en coatings.
Sterke punten
Ruim toepasbare aluminiumoxide schuurrol kan op metaal, hout en kunststoffen worden gebruikt.;De stoffen rug is zowel flexibel als duurzaam en is bestand tegen zwaar gebruik.;De stroken kunnen in de gewenste grootte worden afgescheurd en om ronde stukken worden gewikkeld, rond cilinders worden aangebracht en in hoeken gevouwen.
Toepassingen
Use for deburring, blending and repairing metal finishes || Remove rust or other contaminants || Prepare surfaces for paints and coatings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 3200 g |
| Lengte | 50000 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Materiaal | vezel |
| Korrel | 120 |
| 115 mm | |
| 50000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,60 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 361,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen