3M KRIMPKOUS MET LIJM MDT-A ZWART 19MM-6MM (1M)
3M™ MDT-A Warmtekrimpkous
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:82929
Rubix:A0466174
Fabrikant:7000099265

Documenten
Productdetails : 3M KRIMPKOUS MET LIJM MDT-A ZWART 19MM-6MM (1M)
De MDT-A is een halfdikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is maximaal 4,5:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. MDT-A IS halogeen- en PBDE-vrij, en biedt een goede chemische weerstand. Afdichting conform IP68. MDT-A is een speciaal ontwikkelde krimpkous met medium wanddikte die zorgt voor een flexibele en krachtige isolatie. Deze krimpkous vormt de ideale bescherming voor kabelverbindingen en -aansluitingen buitenshuis. MDT-A wordt geleverd met een speciaal ontwikkelde smeltlijm. De lijm wordt tijdens het extruderen van de krimpkous aangebracht, zodat er een gladde, gelijkmatige lijmlaag wordt aangebracht. Dit zorgt voor een uitstekende afdichting. MTD-A is verkrijgbaar in afmetingen van 12,0/3,0 mm tot 120,0/40,0 mm met een wanddikte (na krimp) van 2,5-3,3 mm. Kleur: zwart. Verpakt per 1 m in bulk-, standaard- of displayverpakking. Certificaten/Goedkeuringen: Lloyds Register of Shipping Certificate 95/30032 / Germanischer Lloyd Certificate 93863-86HH / IEC 60684-3-247:draft 2008 ed. 1.0.
De MDT-A is een polyolefine warmtekrimpkous met medium wanddikte en smeltlijm. Krimpratio is maximaal 4,5:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Halogeen- en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68.
Sterke punten
Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 130 °C.
Halogeenvrij
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 130 °C.
Halogeenvrij
Toepassingen
Elektrische isolatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | krimp |
| Materiaal | polyolefine met lijm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 118,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen