3M KRIMPKOUS MDT ZWART 12MM-3MM (1M)
3M™ MDT Halfdikwandiger Warmtekrimkousbuis
Zie technische informatieReferenties
3M:82801
Rubix:A0191970
Fabrikant:7000099079
EAN:8712403518793

Productdetails : 3M KRIMPKOUS MDT ZWART 12MM-3MM (1M)
MDT is een polyolefine warmtekrimpkous met medium wanddikte. Krimpratio is maximaal 4,5:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. MDT is RoHS-conform, halogeen- en PBDE-vrij, en biedt een goede chemische weerstand. MDT is een speciaal ontwikkelde krimpkous met medium wanddikte die zorgt voor een flexibele en krachtige isolatie. Deze krimpkous vormt de ideale bescherming voor kabelverbindingen en -aansluitingen binnenshuis. MTD is verkrijgbaar in afmetingen van 12,0/3,0 mm tot 120,0/40,0 mm met een wanddikte (na krimp) van 2,5-3,3 mm. Kleur: zwart. Verpakt per 1 m in standaardverpakking. Certificaten/Goedkeuringen: Lloyds Register of Shipping Certificate 95/30032 / Germanischer Lloyd Certificate 93863-86HH / IEC 60684-3-247:draft 2008 ed. 1.0.
MDT is een polyolefine warmtekrimpkous met medium wanddikte. Krimpratio is maximaal 4,5:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. RoHS-conform, halogeen- en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid.
Sterke punten
Polyolefinebuizen
Halfdikwandig
Kabelbescherming
Halogeenvrij
Lengte 1 m
Halfdikwandig
Kabelbescherming
Halogeenvrij
Lengte 1 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | krimp |
| Materiaal | polyolefin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 477,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen