3M KRIMPKOUS ZELFDOVEND SFTW-202A ROOD 2:1 51MM (RO=35M)
3M™ SFTW-202A Warmtekrimpkousen
Zie technische informatieReferenties
3M:1024564
Rubix:A0192033
Fabrikant:7000098896
EAN:08712403033630

Productdetails : 3M KRIMPKOUS ZELFDOVEND SFTW-202A ROOD 2:1 51MM (RO=35M)
3M™ Warmtekrimpkousen SFTW 202A zijn voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige, vlamvertragende kousen worden gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kousen met een krimpverhouding van 2:1 zijn mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Perfect voor lichtgewicht kabelboombekleding, brandwerende bekleding, draadmarkering, draadbundeling en het inpakken van componenten. Ze zijn bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden, UL-geregistreerd, BWB-certificaat K16/99085, IEC60684-2-212 type A-getest, VDE-gecertificeerd en voldoen aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ Warmtekrimpkousen SFTW-202A vormen een flexibel assortiment RoHS-krimpkousen. De kousen hebben een polyolefine vlamvertragende wand. Ze zijn ontwikkeld voor betrouwbare prestaties van elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen tot 600 V. SFTW-202A kousen zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en hebben een krimpverhouding van 2:1.
Sterke punten
Brengen elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht in verschillende industriële toepassingen
Bieden bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragend in 600V-toepassingen
Bieden bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragend in 600V-toepassingen
Toepassingen
Elektrische isolatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | krimp |
| Materiaal | polyolefin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 538,38 excl. BTW
/ rol
€ 651,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 52 dagen