Referenties
3M:8751220
Rubix:A0015895
Fabrikant:7100167269





Productdetails : 3M PLAKBAND POLYESTER 875 GROEN 1220MM X 66MTR
Onze 3M™ Polyester Tape 875 heeft een polyesterfilmrug met een groene lijm op rubberbasis. Het kan worden toegepast bij hoge temperaturen, inclusief tijdelijke fixatie en maskering bij composietverlijming. Wanneer de klus is geklaard, is het verwijderen eenvoudig, en deze tape biedt schone afgifte na autoclaafprocessen waarbij tape wordt gebruikt voor het vasthouden van TC-draden, vacuümzakken en gereedschappen. De hittebestendige, siliconenvrije lijm maakt het ook ideaal voor het maskeren van verf in vloeibare of poedercoatingprocessen.
3M™ Polyestertape 875 heeft een dunne polyesterfilm met hoge sterkte die een zekere mate van vervormbaarheid biedt en tegelijkertijd voldoet aan de eisen voor een lage dikte. Deze tape werkt onder veeleisende omstandigheden en levert bevredigende prestaties bij korte bakcycli bij 400 ° F (204 ° C), evenals bij autoclaafprocessen op langere termijn tot 350 ° F (177 ° C). Hoge temperatuurbestendigheid en rubberen kleefstof maken het ideaal voor het maskeren van verf, vloeibare of poedercoatingprocessen waarbij een schone verwijdering zonder residu vereist is.
Sterke punten
Werkt in veeleisende omstandigheden, inclusief autoclaafprocessen tot 177 ° C
Eenvoudige en schone verwijdering na verwerking, geen lijmresten
Groene kleur voor gemakkelijke identificatie en positionering
Siliconenvrije lijm
Eenvoudige en schone verwijdering na verwerking, geen lijmresten
Groene kleur voor gemakkelijke identificatie en positionering
Siliconenvrije lijm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1220 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 882,76 excl. BTW
/ rol
€ 1.068,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen