3M ROLOC DR-AC STEUNSCHIJF AS1/4 DR50,8 MED - 45095
3M Roloc-steunplaat, Ø 76 mm, stijf, M14-aansluiting
Zie technische informatieReferenties
3M:45095
Rubix:23203740
Fabrikant:7000045282
EAN:50051144450959

Productdetails : 3M ROLOC DR-AC STEUNSCHIJF AS1/4 DR50,8 MED - 45095
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Sterke punten
Disc tray ensures secure attachment for any 3M™ Roloc™ disc
-Fits Roloc™ discs and angle grinders
-Different rigidities to suit requirements: soft trays optimize disc working area, rigid trays provide greater aggressiveness and edge resistance, medium trays provide good
-Fast, easy disc attachment, increasing productivity.
-Fits Roloc™ discs and angle grinders
-Different rigidities to suit requirements: soft trays optimize disc working area, rigid trays provide greater aggressiveness and edge resistance, medium trays provide good
-Fast, easy disc attachment, increasing productivity.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x132x193 mm |
| Gewicht verpakking | 204 g |
| Diameter | 50,8 mm |
| Type | steunschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,75 excl. BTW
/ stuk
€ 26,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden