3M ROLOC DR-AC STEUNSCHIJF M14 DR 76,2 X -HARD - 84993
3M Roloc Steunplateau
Zie technische informatieReferenties
3M:B84993
Rubix:23203800
Fabrikant:7000045692
EAN:00051144849932



Productdetails : 3M ROLOC DR-AC STEUNSCHIJF M14 DR 76,2 X -HARD - 84993
De 3M Roloc-steunpad optimaliseert de prestaties van Roloc-schijven door te zorgen voor een adequaat ondersteuningssysteem en een veilige bevestiging voor slijptoepassingen. Bovendien is het niet nodig om de randen van de schijf op de plaat uit te lijnen
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Sterke punten
De steunschijf zorgt voor een veilige bevestiging voor elke 3M™ Roloc™-schijf
-Gebruikt met Roloc™-schijven en haakse slijpers
-Verschillende stijfheidsopties naargelang de behoefte: zachte pads maken optimalisatie van het werkoppervlak van de schijf mogelijk, stijve pads bieden meer agressiviteit en een betere randbestendigheid, medium pads bieden een goede
-Snelle en eenvoudige bevestiging van de schijf, wat de productiviteit verhoogt
-Gebruikt met Roloc™-schijven en haakse slijpers
-Verschillende stijfheidsopties naargelang de behoefte: zachte pads maken optimalisatie van het werkoppervlak van de schijf mogelijk, stijve pads bieden meer agressiviteit en een betere randbestendigheid, medium pads bieden een goede
-Snelle en eenvoudige bevestiging van de schijf, wat de productiviteit verhoogt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 118 g |
| Diameter | 75 mm |
| Type | steunschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 178,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen