3M TEMFLEX PVC ISOLATIETAPE 1500 19MM X 20 MTR GEEL
3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 1500
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000062294
Rubix:23205226
Fabrikant:7000062294
EAN:4001895959615

Documenten
Productdetails : 3M TEMFLEX PVC ISOLATIETAPE 1500 19MM X 20 MTR GEEL
Gebruik 3M™ Temflex™ 1500 Vinyl isolatietape voor primaire isolatie van draden en kabels (laagspanning), reparaties en kabelbundels. Deze tape van professionele kwaliteit biedt verbeterde prestaties en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.
3M™ Temflex™ 1500 Isolatietape is een universeel bruikbare PVC-isolatietape van 0,15 mm dik. De tape is zeer slijtvast en biedt bescherming tegen alkali, zuren en wisselende weersomstandigheden.
Sterke punten
Bieden goede bestendigheid tegen slijtage, zuren, logen en wisselende weersomstandigheden - inclusief zonlicht;Biedt hoge elektrische sterkte;Behoudt een hoog prestatieniveau bij omgevingstemperaturen tot 90 °C;Professionele tape, geschikt voor binnen- en buitengebruik;Verkrijgbaar in standaardkleuren;VDE-gecertificeerd, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Toepassingen
For wire and cable primary insulation, repairs and harnessing;Wire pulling;Temporary bundling or holding;Cable or wire jacket repair;Primary electrical insulation (low voltage)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 77 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 20 m |
| Materiaal | pvc |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes