3M TEMFLEX VINYL ISOLATIETAPE BRUIN 15MM X 10 MTR 165BR1E

3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 165

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:TEMFLEX 165 15MM X 10M BROWN
Rubix:A0247634
Fabrikant:7100184725
EAN:04054596613539
3M TEMFLEX VINYL ISOLATIETAPE BRUIN 15MM X 10 MTR 165BR1E

Technische samenvatting

Breedte15 mm
Lengte10 m
Dikte0,15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M TEMFLEX VINYL ISOLATIETAPE BRUIN 15MM X 10 MTR 165BR1E


3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 165 is een veelzijdige professionele pvc-isolatietape met een dikte van 0,15 mm. Het is een onmisbaar hulpmiddel voor uw isolatie- en reparatiebehoeften van laagspanningsdraden en -kabels. Deze professionele tape is ontworpen om optimale prestaties te leveren, en is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Kenmerken:
De 3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 165 is gemaakt van polyvinylchloride (PVC) en is voorzien van een drukgevoelige lijm op basis van rubber. Met een dikte van 0,15 mm is deze tape zowel robuust als flexibel, wat het gemakkelijk maakt om op verschillende oppervlakken te gebruiken. Hij is geschikt voor gebruik bij koud weer, bij temperaturen van 0 °C tot 38 °C, zonder verlies van fysische eigenschappen. Het is geclassificeerd voor gebruik in zowel binnen- en buitenomgevingen, en is geschikt voor gebruik met synthetische kabelisolaties, mantels en lasverbindingen.

Specificaties:
- Dikte (nominaal): 0,15 mm
- Hechting aan staal (minimaal): > 2,0 N/10 mm
- Hechting aan achterzijde (minimaal): > 2,0 N/10 mm
- Maximale kracht (minimaal): > 23 N/10 mm
- Ultieme rekbaarheid (nominaal): 200%
- Voltage: 600 V
- Doorslagspanning onder standaardomstandigheden: > 40 kV/mm minimaal
- Isolerende werking: > 1 x 10^11 Ω

Normen:
- UL-geregistreerd; UL-norm 510 "Isolatietape" (productcategorie OANZ), bestand E129200
- CSA-gecertificeerd; CSA-C22.2 Nr.197 "PVC-isolatietape", bestand LR 48769, klasse 9052-02
- VDE-geregistreerd en gecertificeerd met VDE-keurmerk licentie 40051171, geclassificeerd als Type 5-tape volgens IEC60454-3-1-5/F-PVCP/90

Gebruiksinstructies:
- De tape moet in half overlappende lagen worden aangebracht met voldoende rekspanning voor een gelijkmatige winding.
- Bij pigtailverbindingen moet de tape over het uiteinde van de draden worden gewikkeld en vervolgens worden teruggewikkeld, zodat er een beschermende slijtvaste laag ontstaat.
- Wikkel de tape in opwaartse richting van een kleinere diameter oppervlak naar een grotere diameter.
- Breng de tape bij de laatste wikkeling aan zonder spanning om zodoende flagging te voorkomen.

Merkinformatie:
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
3M™ Temflex™ 165 Vinyl Electrical Tape is een 0,15 mm dikke professionele PVC isolatietape geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Sterke punten

- Bestand tegen slijtage, zuren, alkaliën en wisselende weersomstandigheden (inclusief zonlicht)
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
- Vlamvertragend
- Biedt een hoge elektrische sterkte
- Verkrijgbaar in standaardkleuren
- Minimale omvang

Toepassingen

Deze tape is geschikt voor binnenshuis gebruik bij gemiddelde omstandigheden en voor buitengebruik met bescherming tegen weersomstandigheden. Het is geschikt voor woningen, commerciële- en productieomgevingen. De kleurcodering zorgt voor faseherkenning, kabelmarketing en veiligheid. Het is geschikt voor elektrische isolatie van draad- en kabelverbindingen tot 600 volt. Het is ook ideaal voor het bundelen en bekleden van draden en kabels, evenals voor het trekken van draden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Breedte15 mm
Lengte10 m
Dikte0,15 mm
Kleurbruin
Materiaalvinyl
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur90 °C
€ 0,87 excl. BTW
/ rol
€ 1,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Lengte

Kleur

bruin