3M VILT STRIP T.B.V. RAKEL P.A.-1 BLUE
3M VILT STRIP T.B.V. RAKEL P.A.-1 BLUE
Zie technische informatieReferenties
3M:7100283236
Rubix:A0423872
Fabrikant:7100283236

Productdetails : 3M VILT STRIP T.B.V. RAKEL P.A.-1 BLUE
3M microfibre sleeve (blue) for the 3M™ PA-1 Gold squeegee. Self-adhesive, resistant to water and cleaning agents for an even, secure film application.
Adhesieve Scotchcal 3M spatelhoes van blauwe microvezel voor spatels. Helpt krassen tijdens de installatie van film en wrap te verminderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 0,1 m |
| Materiaal | microvezel (vilt) |
| Dikte | 14 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,14 excl. BTW
/ stuk
€ 2,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden