3M SCOTCH SEALING TAPE 371 TRANSPARANT 75MMX990M 3717599T
3M VINYL TAPE ALGEMEEN GEBRUIK 764 GEEL 50MM X 33MM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:371T759
Rubix:23060504
Fabrikant:7100144124

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH SEALING TAPE 371 TRANSPARANT 75MMX990M 3717599T
U kunt de 3M™ Universele vinyltape 764 op tientallen manieren gebruiken. Onze vinyltape is ideaal voor alle niet-kritieke toepassingen. Probeer deze tape voor kleurcoderingen, bundelen, veiligheidsmarkeringen, tijdelijke markeringen op onderdelen of machines en nog veel meer. U kunt de tape zelfs gebruiken om onderdelen, uitrusting en producten te beschermen tegen slijtage.De tape is niet-corrosief, flexibel, schuurvast, vervormbaar, slijtvast, eenvoudig te aanbrengen, veelzijdig en vochtbestendig.
Scotch® Dozensluittape 371 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materialen, met inbegrip van gegolfde vezelplaat. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen slijtage, chemicaliën en wrijving gedurende het verzendproces. De tape gaat gemakkelijk over randen en ruwe oppervlakken om zo stevig op zijn plaats te blijven.
Sterke punten
Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer;Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit;Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht;Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.;Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht;Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.
Toepassingen
Markeertoepassingen in zones met licht verkeer, op wanden en leidingen || Vasthouden en bundelen voor algemeen gebruik || Markeren van onderdelen of machines || Tijdelijke bescherming tegen schuren van onderdelen, uitrusting of producten || Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 75 mm |
| Lengte | 990 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | biaxiaal georiënteerd polypropyleenfilm |
| Diameter | 76,2 mm |
| Dikte | 0,046 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,20 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 164,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen