STAHLWILLE DOP 40DL-9

40DL-serie doppen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01240009
Rubix:10126049
EAN:4018754000852
STAHLWILLE DOP 40DL-9

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter12,8 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40DL-9


Lang, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x13x51 mm
Logistiek gewicht30 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter12,8 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht30 g
€ 16,70 excl. BTW
/ stuk
€ 20,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen