Referenties
Stahlwille:40TX E10 TORX
Rubix:10126061
Fabrikant:01270010
EAN:4018754000982



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TORX DOP 40TX-E10
Voor uitwendige TORX®-bouten, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x13x25 mm |
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 12,7 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 17 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
