STAHLWILLE DOP 45A-15/16

45a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02410046
Rubix:10126208
EAN:4018754126989
STAHLWILLE DOP 45A-15/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter31,5 mm
Lengte35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 45A-15/16


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x32x35 mm
Logistiek gewicht95 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter31,5 mm
Lengte35 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht95 g
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen