BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 T25 SB SB6709TORX-T25

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB6709TORX-T25
Rubix:A0769569
Fabrikant:SB6709TORX-T25
EAN:7314150241019
BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 T25 SB SB6709TORX-T25

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' vierkant ''
Diameter12 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 T25 SB SB6709TORX-T25


Bahco SB6709TORX-T25 is een 1/4" vierkante dopsleutel voor TORX® T25-schroeven. Gepolijst, van hoogwaardig legeringsstaal, 36 mm lengte en 15 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' vierkant ''
Diameter12 mm
Lengte36 mm
Vierkant6,35 mm
Diameter (inch)0,47 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht15 g
€ 8,67 excl. BTW
/ stuk
€ 10,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen