Referenties
Stahlwille:23010022
Rubix:10121872
EAN:4018754015078



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-22
1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x33x40 mm |
| Logistiek gewicht | 141 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 141 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,63 excl. BTW
/ stuk
€ 17,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
