MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - 11MM 4932498803
3/8″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498803
Rubix:A0877957
Fabrikant:4932498803
EAN:4058546526726



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - 11MM 4932498803
3/8″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' aansluiting '' |
| Diameter | 11 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 6,75
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
