ACTION DOP 1/4 HEX X 17MM MGN DO697B0P17
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO697B0P17
Rubix:A0913803
Fabrikant:DO697B0P17
EAN:8717981278886
Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 17MM MGN DO697B0P17
Dop 1/4 Hex x 17mm MGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,16 excl. BTW
/ stuk
€ 25,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
