Referenties
Bahco:K9506M-30
Rubix:10086762
EAN:7314151802554


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1' vierkant (din 3121-h 25 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 100 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 LANG 30MM K9506M-30
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1065 g |
| Aansluiting | 1' vierkant (din 3121-h 25 / iso 1174) '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1 3/16' '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1320 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,98 excl. BTW
/ stuk
€ 72,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen