Referenties
Bahco:SBA7402DM-7
Rubix:A0765248
Fabrikant:SBA7402DM-7
EAN:7314150250493




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 56 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 7MM SB SBA7402DM-7
Bahco SBA7402DM-7 is een lange 3/8" dopsleutel met 7 mm bi-hex (12-kant) profiel. Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ zorgen voor minder slijtage en betere krachtoverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 56 mm |
| Vierkant | 17,3 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 38 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,51 excl. BTW
/ stuk
€ 21,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen