Referenties
Bahco:SBA6700DZ-9/16
Rubix:A0765098
Fabrikant:SBA6700DZ-9/16
EAN:7314150241927



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 9/16 SB SBA6700DZ-9/16
Bahco dopsleutel voor 9/16" bevestigingen met 1/4" aansluiting en 12-kant aandrijving. Hooggepolijst en met Dynamic-Drive™ profiel voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 19,6 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 16 mm |
| Diameter (inch) | 9/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 28 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,07 excl. BTW
/ stuk
€ 10,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
