Referenties
Bahco:SBK7806M-19
Rubix:A0763394
Fabrikant:SBK7806M-19
EAN:7314150447947




Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-g 12.5 / iso 1174 (1/2') '' |
|---|---|
| Diameter | 28,5 mm |
| Lengte | 78 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 19MM SB SBK7806M-19
Bahco slagdop 1/2" lang met 19 mm zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Dynamic-Drive™ helpt slijtage door slagwerk te verminderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | din 3121-g 12.5 / iso 1174 (1/2') '' |
| Diameter | 28,5 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 3/4' '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 260 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,79 excl. BTW
/ stuk
€ 15,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen