Referenties
Bahco:SBK7401M-16
Rubix:A0763340
Fabrikant:SBK7401M-16
EAN:7314150445387




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 28 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 16MM SB SBK7401M-16
Bahco slagdop 3/8" met 16 mm zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Dynamic Drive™ en een totale lengte van 28 mm, 62 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkante aandrijving '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 62 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen