Referenties
Bahco:K9506Z-1.1/2
Rubix:A0771734
EAN:7314150131761


Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-h 25, iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 59 mm |
| Lengte | 108 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 LANG 1.1/2 K9506Z-1.1/2
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1365 g |
| Aansluiting | din 3121-h 25, iso 1174 '' |
| Diameter | 59 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Vierkant | 54 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1330 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,54 excl. BTW
/ stuk
€ 70,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen